車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)220
取付座(mm)140×94
取付ピッチ(mm)100〜112×50〜56
取付高(mm)199
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入
形状固定車S
車輪幅(mm)40
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×94
車輪No.435S-RBB150
ストッパーダブルストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪