車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)200
取付座(mm)140×94
取付ピッチ(mm)140×94
取付高(mm)174
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入
形状固定車S
車輪幅(mm)38
取付方式平付固定
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×94
車輪No.423S-UBB125
ストッパーダブルストッパー付
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪