413JR・固定車Wストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン車・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35771687 品番 413JR-UBB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)220 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)199 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 形状固定車S 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.423S-UBB150 ストッパーダブルストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×50) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする