静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35771775 品番 417BBS-FR75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)95 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 トラスコ品番320-0345 形状自在車S 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.434S-FR75 旋回半径(mm)96 ストッパー回転ストッパー付 寸法K(mm)24 寸法V(mm)96 取付高H(mm)95 偏芯E(mm)32 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35771766
2022-03-14
用途:
台車のキャスター替え
サービス業

最高のキャスターです。
安い台車を購入してキャスターのみ取り替えてます。

対象商品:
35771766
2018-02-20
用途:
音響工作の作業台の移動用

ストッパーのロック、解錠が非常に楽です、小指の力で十分で驚きました。
このキャスターもっと早くしっていれば、と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする