静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBR

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35771872 品番 420BBR-FR65
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
車輪は樹脂製ホイールカバー付。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。 トラスコ品番319-9002 形状固定車 車輪幅(mm)27 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 車輪No.434S-FR65 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする