車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)50
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)85
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。
トラスコ品番319-9011
形状自在車
型式420BBS自在車
質量(g)380
車輪幅(mm)27
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)55×42
取付座A×B(mm)70×58
車輪No.434S-FR65
旋回半径(mm)66
ストッパーなし
偏心E(mm)32
偏芯E(mm)32
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×42
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪