車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)122
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
トラスコ品番352-8219
形状固定車
質量(g)437
車輪幅(mm)27
金具仕上三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)82×40
取付座A×B(mm)100×58
車輪No.434E-FR100
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪