420B-R65 420B・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 35771924

420B・自在車(ゴム一体車輪)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35771924 品番420B-R65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)8×38 取付高(mm)81 材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 付属品No.11ソケット付 形状自在車 型式420B自在車 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425G 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 軸長L(mm)38 偏芯E(mm)24 軸径T(mm)8 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08228744
2024-01-16
用途:
壊れた車輪の交換
製造業

思っていたより差込棒が細くすぐ抜け落ちてしまう。
無理やり穴に詰め物をして対応した。

対象商品:
08228744
2022-02-21
用途:
椅子のプラスチックキャスターと交換しました
有限会社北斗クラフト 様

椅子のプラスチックキャスターをゴム車輪にして、床の傷付きがなくてよかったです。
これは、規格なので仕方ないのですが、
車輪の径が想像していたより小さくて椅子の動きがイマイチです。
軸径8mmにももう少し大きい車輪を選べるようになっていたらなー

対象商品:
08228744
2019-10-02
用途:
リビングチェアに取付

プラスチック双輪を取り付けていましたが、フローリングに傷がつきましたのでコストパフォーマンスの良い当該ゴム車輪に交換して良好です。

対象商品:
35771924
2018-11-26
用途:
アコーディオン門扉のキャスター交換
その他業種

軸径が1ミリ小さかったので、アルミのパイプを切ってスリーブ状にして接着して差し込みましたが、うまく交換できました。軽く動くようになり、大満足です。
軸径9ミリがあると余分な作業もなく、よかったのですが。

対象商品:
08228753
2018-04-05
用途:
犬用車椅子の前車輪
株式会社アイデックスコーポレーション 様 (製造業)

もう少し、シャフト部が短いと良い。
且つ軽量を望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
08228744
2017-07-07
用途:
台車に取り付け
農・林・水産業

シンプルイズベスト。みかけはチャチですが、強度・使用感とも問題なしで満足しています。

対象商品:
08228744
2016-06-28
用途:
ジュータンのオーバーロックミシンのキャスターの交換
株式会社 冨士見堂家具 様

この手のキャスターはホームセンターにも置いてなく、モノタロウさんで扱っていて助かりました。

対象商品:
08228762
2016-01-26
用途:
仕事用のPCデスクの椅子のプラキャスターが破損したので代用品として購入しました。

支持部分が金属なので頑丈で、以前のプラキャスターはシャフトの接合部が割れてしまいましたが、このキャスターに交換してからは動きもスムーズで段違いの快適性です。車輪にもベアリングを使用しているのか、転がりもとても軽快です。特に私はこのキャスターを購入する前に何件か近所のホームセンターにキャスターを探しに行きましたが、適当な物が置いてなくて困っていましたが、モノタロウさんでようやく良い品物を購入できました。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする