車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35772091 品番423S-URB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
カバー付。
スリーブ入り。
ボス幅H(mm)54 許容荷重(daN)150 穴径d(Φmm)12.2 適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、615、505、413、419S 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 車輪幅W(mm)38 車輪径D(Φmm)125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35772091 423S-URB125 07006527 423S-URB125 125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする