ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35772116
品番
423S-URB180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カバー付。
スリーブ入り。
ボス幅H(mm)
62
許容荷重(daN)
200
穴径d(Φmm)
12.2
適合品番
400S、400SR、419S
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
車輪幅W(mm)
46
車輪径D(Φmm)
180
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35772116
423S-URB180
07006816
423S-URB180
180mmウレタンB車輪
ハンマーキャスター
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました