ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ナイロンホイール・ゴム車)425E-RN
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35772143
品番
425E-RN100
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
適合品番
E、ER、EA、EK、EU、EX、EN、420K、220E
ボス幅H(mm)
30
穴径d(Φmm)
8.2
CADデータダウンロード