車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)429E-UZ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772231 品番 429E-UZ100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
車輪径(Φmm)100 仕様カバー付(樹脂) 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)27 適合品番BBE、BEA ボス幅H(mm)32 穴径d(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車種記号BLBからUZへ品番のみ変更がありました。
商品は同じです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35772231
2024-04-25
用途:
ワゴン台車
サービス業

使用してたワゴンのキャスターのウレタン部分が破損して交換しました。価格・商品には満足いくレベルです。

対象商品:
35772231
2023-10-10
用途:
日常的な診療業務
医療・福祉・介護関連業

ナースワゴンの交換用としてぴったり。色以外はサイズも材質も交換前と全く変わりなしでとっても満足です。

対象商品:
35772231
2022-08-19
用途:
愛用の台車の交換部品として

静粛性に優れているので愛用しています。
他の台車にも交換していきます。

対象商品:
37972444
2020-07-10
用途:
ワゴンの車台に使用
松本デザイン機構有限会社 様

ホイール部が車輪と独立しているので、ワッシャーとボルト締めで滑り良く回ります。

対象商品:
37972444
2019-12-26
用途:
ベッド用キャスターの代用として交換
介護老人保健施設いずみ 様 (医療・福祉・介護関連業)

施設のベッドのキャスターが老朽化でボロボロになってしまいました。ドイツ製のキャスターで、とんでもなく高額な品物で困っていました。代用品を探しましたがなかなか見つからず、モノタロウさんでやっと代用品となりそうな車輪部品を探し当てました。代用品として加工させていただきましたが、サイズ、高品質、高耐性に優れ、さらに安価で大満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35772231
2020-03-05
用途:
衣料品重機

古くなったので取り換え。静かで音もならなく、軽く動く

対象商品:
35772231
2018-09-12
用途:
10年ぐらい同一品を使用していましたらゴムの部分が剥がれました
株式会社レジデンス熊谷 様 (サービス業)

台車はなんでもなくキャスターのみがダメになり交換したら全体が新品の様に蘇りました。

対象商品:
35772231
2018-03-01
用途:
処置器具運搬ワゴンキャスター車輪交換
ハローサービス 様

手押し処置器具運搬ワゴン(病室で使用)のキャスター車輪が、経年劣化でゴム部分が割れました。サイズがピッタリでサイド部もカバーが付いているので、見栄えも良く安価で申し分ありません。台数が多いので次回も利用させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする