車輪(ナイロン車輪) 429G-N

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772274 品番 429G-N65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)55 車輪幅(mm)25 適合品番G、R、S、SR、SK、SKR、SA、220G、220S ボス幅H(mm)30 材質(車輪)ナイロン一体車輪 穴径d(Φmm)8.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35772247
2025-01-14
用途:
工作
建設業・工事業

年少者の蒲鉾車工作で上手く出来ました.
車路も上手く走って行きます

対象商品:
35772265
2024-04-09
用途:
折り畳みベッドのキャスター
農・林・水産業

規格品がなく困っていましたが、ちょうどよい塩梅でした。

対象商品:
35772274
2023-12-21
用途:
機械に付いている滑車の劣化不良の交換に使用している。
サービス業

現在のところ、満足している。交換することが楽にできる。

対象商品:
35772265
2022-06-03
用途:
防水施工直後の面を走行する簡易テント4本の支柱下部に取りつける自在キャスターの車輪
建設業・工事業

既製のキャスター車軸、車輪をこの製品に変更し、ボルト止め方式に変更して車輪表面に付着するウレタン量を可能な範囲で減少させ、頻繁に付着、積層するウレタンは手間がかかる清掃ではなく車輪を使い捨てで交換する方式に変更した結果、作業効率がかなり向上した。

対象商品:
06724566
2022-06-28
用途:
ガレージの雨どいに使用しました。

思い通りの物が届きました。値段も納品もさすがモノタロウです。

対象商品:
35772274
2021-02-26
用途:
台車の車輪
その他業種

耐久性が良さそうな車輪でたすかります。安価に車輪の交換ができてたすかりました。

対象商品:
06707592
2021-10-01
用途:
キャスターの取り替え
有限会社マルヤス 様 (製造業)

前回購入してよかったから、また購入しました
大変丈夫です。

対象商品:
06707592
2020-07-16
用途:
φ10全ネジ軸の固定車輪
電気・ガス・熱供給・水道業

φ10全ネジの軸に固定する車輪に使うため購入しました。このナイロン車輪の軸の内径が8oで幅が30oのため穿孔することなく、そのままM10タップでネジ穴を切り使いましたが、精度よくしっかり固定でき、価格も低コストで助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする