ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ナイロン車輪) 429S-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35772283
品番
429S-N125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
150
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番
S、SR、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S
トラスコ品番
813-9759
車輪径(Φmm)
125
質量(g)
280
車輪幅(mm)
35
ボス幅H(mm)
54
穴径d(Φmm)
12.2
CADデータダウンロード
注意
※429S-N38は黒車のみ(他は、白)