ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ナイロン車輪) 429S-N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35772301
品番
429S-N38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
60
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
適合品番
120SK
ボス幅H(mm)
24
穴径d(Φmm)
8.2
車輪幅W(mm)
21
車輪径D(Φmm)
38
注意
※429S-N38は黒車のみ(他は、白)