ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ナイロン車輪) 429S-N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35772317
品番
429S-N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重(daN)
60
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
適合品番
S、220S、120SK
トラスコ品番
813-9761
質量(g)
32
ボス幅H(mm)
30
穴径d(Φmm)
8.2
車輪幅W(mm)
25
車輪径D(Φmm)
50
CADデータダウンロード
注意
※429S-N38は黒車のみ(他は、白)