曜日別特売
434E-FR125 車輪(ナイロンホイール・ゴム車・B入)434E-FR ハンマーキャスター 35772335

車輪(ナイロンホイール・ゴム車・B入)434E-FR

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
内容量1個注文コード35772335品番434E-FR125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径(Φmm)125適合品番BBE、BEA、ER、920EA、915EA、920EK、915EK仕様カバー付(樹脂)材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)27ボス幅H(mm)32穴径d(Φmm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35772326
2022-03-27
用途: 台車の交換部品として。
サービス業

以前使用していたものは摩耗してしまい、交換部品を探していました、動きがなめらかで使い勝ってがとても良いです。

対象商品 : 35772326
2018-11-18
用途: カートのタイヤ
その他業種

キャリーカートのタイヤがガタガタうるさいので変えてみた内側が擦れるのでワッシャーをかませた抜けどめキャップは再利用できた すごい静かになった付属のタイヤは平らな床でもガタガタうるさかったがこれはスーッと滑るように走る ウレタン系よりゴム系のほうが柔らかいからか外のザラザラな道でも別物のように静かはじめから変えとけばよかった 元のカートは900\ぐらいだったのでタイヤのほうが高いが満足感は高いです

対象商品 : 35772326
2018-08-05
用途: キャリーカートの補修

CAPTAINSTAGのNEWビックタフロードキャリーのゴムタイヤがだめになってしまったので、交換用に選択。外径が1cm弱大きいので若干フレームとの余裕がなくなりますが、シャフト径と車輪幅はぴったりなので、車輪の外れ止めとしてシャフト先端に付いているキャップ型のプッシュナットさえ破損せずに引っこ抜ければ、簡単に交換できます。
似たようなサイズの車輪は他にもいくつかありますが、ベアリング入りのものではこれが一番安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする