434MB-RB75 車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター 35772362 434MB-RB75 車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB ハンマーキャスター 35772362

車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772362 品番 434MB-RB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。

許容荷重(daN)60 適合品番00S、400SR(グレー車)、420M、415M、420MR、420MA、415MA、420MK、415MK、420MKR 仕様カバー付、スリーブ入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 車輪幅(mm)32 ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08017387
2022-11-15
用途:
中荷重工具台車のタイヤ交換
福祉タクシー楽楽 様 (医療・福祉・介護関連業)

走行時にクッション性もあり、静かに移動できる様になりました!

対象商品:
08017387
2018-12-20
用途:
台車
製造業

台車を買い替えなくて良くなったので助かりました。既製品の車輪よりよく回ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする