車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772432 品番 434S-FR75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
許容荷重(daN)60 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)27 ボス幅H(mm)32 穴径d(Φmm)8.2 仕様カバー付(樹脂) 材質(車輪)ナイロンホイール・ゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 適合品番BBS、BBR、920EA、915EA、920EK、915EK、921EA、916EA、921EK、916EK RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35772432
2023-09-27
用途:
メンテナンススタンドのローラー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのリヤメンテナンススタンドのプラスチックローラーが粉砕したので、サイズがピッタリなこちらの商品を購入
、ローラーが平らなので安定して使用できるように、なりました

1人が参考にしています
対象商品:
35772432
2023-09-28
用途:
部品の運搬
有限会社曽田製作所 様 (製造業)

代車の車輪が壊れ交換しましたがストッパーが要るほど軽く作動します。

対象商品:
08163696
2018-10-19
用途:
ダンディ台車のタイヤ交換
サウザンド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

花岡車両製ダンディ台車の車輪交換用に購入。花岡車両の交換部品だと支持部からの部品となり4つ交換となるとかなり高額になります。こちらの車輪4つで純正品一つの価格で買えるのでかなりお得感があります。支持部がそれ程傷まないうちに車輪が減ってしまう様な使い方をしている台車には助かる部品です。

2人が参考にしています
対象商品:
37972523
2018-03-03
用途:
スーツケースの修理
製造業

自分のスーツケースのキャスターが壊れたので買いました。他ではオリジナルのサイズの径がなかったのですが、このサイトで簡単に探せました。使った感じも丈夫で良かったです

対象商品:
08163687
2016-09-20
用途:
台車のメンテナンスで使用
農・林・水産業

コンテナを積み上げて運ぶのですが、車が支えてしまい動きが鈍くなったので交換しました。動きがスムーズになり大変楽になりました。今までは金具付きを購入してましたが、今回車輪のみ購入しました、安価で済んだので他の台車の交換も考えています。

対象商品:
35772432
2017-09-27
用途:
バイクの整備スタンドの車輪交換用に

オートバイの整備用スタンドを3種類使っているが、値段の高い有名メーカーものであっても、車輪は樹脂製なので、経年劣化でダメになる。特に大型車をリフトアップする際に大きな荷重がかかるから、樹脂車輪への負担は大きい。スタンドの金属部はしっかりしていても樹種車輪がダメになって使えなくなってしまう。
 そこで、外寸と幅が同じものをモノタロウで見つけて、流用している。
 200kgのバイクもリフトさせるが問題なく使えている。

2人が参考にしています
対象商品:
08163687
2016-12-20
用途:
アルミ製門扉の整備

動きはスムーズで使いやすい。納品まで2週間以上かかるような説明はなかったのが残念

対象商品:
35772432
2014-01-20
用途:
キャリアの補修として使用

補修前の車輪より丈夫で長持ちしそうで満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする