※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

435S-RB150 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター 35772466 435S-RB150 車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター 35772466

車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772466 品番 435S-RB150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
許容荷重(daN)160 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505 仕様スリーブ入り 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)40 ボス幅H(mm)54 穴径d(Φmm)12.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※RoHS適合品ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
スワップミートワゴンの前輪用に使用。
建設業・工事業

ローラーべアリグで軽く回りますが、写真のアルミ地が気に入り購入しましたが
届いた物は写真とはかけ離れた鉄素地の様な物でがっかり!アルミ素地風にペイント予定。

2025-02-28
用途:
会社工場の門の車輪の交換
サービス業

ちょうど門の車輪が回らなくなったので、交換しました。特にありません。

対象商品:
35772441
2018-10-01
用途:
犬の車椅子
サービス業

車輪の大きさも丁度良く ベアリングが効いてて 回りも軽い
しっかりしていて犬くんも快適にのっています。ぐ~でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35772484
2018-10-09
用途:
修理用
株式会社静浜ロジネット 様 (運輸・通信業)

純正の車輪の強度が弱く、壊れ次第当車輪に付け替えしました。
強度も十分です。

対象商品:
06366412
2017-08-31
用途:
農機具(長ネコ)の補修用先端車輪

農機具(長ネコ車の先端車輪)への流用です。寸法等が適合し装着出来ました。おかげさまで長年の懸案事項が解決しました。

対象商品:
35772457
2018-06-07
用途:
重量用荷台タイヤ交換
有限会社 シールズ 様

このあと同じサイズメーカー別を安かったので注文しましたが、大失敗でした。
この商品の滑らかさは重量物にも耐えられる素材でした。反省しております。

対象商品:
35772493
2017-09-07
用途:
台車の車輪
その他業種

採寸と一部の違いもなく良かったです。個人で使用しています

対象商品:
35772457
2024-03-12
用途:
手動リフトの修理
農・林・水産業

手動リフトの車輪が壊れたので、交換修理をしました。
タイヤ幅が狭かったのですが、使用できる状態になりました。
心棒の円柱は長さが不足していたので、既存のものを使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする