車輪(ウレタン車) 439G-UR

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772511 品番 439G-UR32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82
車輪径(Φmm)32 許容荷重(daN)18 車輪幅(mm)14 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン 適合品番G、R トラスコ品番813-9833 ボス幅H(mm)16 穴径d(Φmm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35772511
2024-06-27
用途:
スーツケースのキャスターの交換
その他業種

スーツケースのキャスターがすり減っていたので、交換品として利用しました。正規の修理を依頼するとスーツケースの価格の半分くらいの額になります。多少手作業による修正が必要ですが、難易度は低いです。それとキャスターはスーツケースの底の方なので、目立ちません。

対象商品:
35772536
2019-06-27
用途:
門扉のキャスター補修に使用

門扉のキャスター補修に使用しました。
ゴムキャスターとこれと迷いましたが、
以前ゴムキャスターに交換使用しましたがすぐにダメになってしまい、
屋外で使用するので耐候性の高いこちらを選びました。

衝撃吸収性は低いので少し音が鳴りますが概ね満足です。

固定車輪・自在車輪・50mm車輪のみを購入しました。
他のよく使うネットショップやホームセンターでも探しましたが
一店舗で揃うのはモノタロウさんだけでした。

1人が参考にしています
対象商品:
35772511
2019-07-09
用途:
旅行バックのキャスター修理

サムソナイトのかなり古い旅行バッグのキャスター修理の車輪として使用しました。既存の商品にすんなり適合する部品というのはなかなか望めないので、多少の加工を必要としましたが、いい具合に交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
35772511
2019-07-08
用途:
スーツケース車輪交換
自動車・二輪車・自転車関連業

回転もスムースになり 良かったです。このサイズ探してました。

対象商品:
35772545
2018-06-23
用途:
エアコンの昇降機の車輪の取替
ヒサミツデンキ 様

純正品そのもので大変満足です。前回も今回の注文品と異なってもう少し大きいサイズの車輪を頂いていますが大変満足しています。

対象商品:
35772545
2018-01-15
用途:
劣化したキャスター車輪の交換用

古い機械のゴム車輪のキャスターが劣化していたので交換用に購入しました。同じハンマーキャスタ―でしたので、問題なく交換できました。古いものは床にゴムの跡がついて困っていましたが、ウレタン車に交換してその心配もなくなり満足しています。

対象商品:
35772527
2017-07-19
用途:
スーツケースのキャスターに使用しました
建設業・工事業

元々の径は40mmでしたが、問題なく取り付けられました。次回の旅行の時が楽しみです。

対象商品:
35772527
2019-12-22
用途:
スーツケースのキャリータイヤの修理
不動産業

8年前くらいに買ったスーツケースのタイヤのゴムが劣化してボロボロになってしまったので交換しました。古いタイヤの車軸を糸鋸で切り、この車輪と、大喜多のストリッパボルトで修理しました。ナットは普通のナットで締めてますが、見栄えを気にするならローレットナットの方が良いかなと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする