439S0E-UB100 ステンレス専用車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)439S0E-UB ハンマーキャスター 35772563

ステンレス専用車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)439S0E-UB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35772563 品番439S0E-UB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入 適合品番320E、315E、320ER、320EA、315EA、320EK、315EK ボス幅H(mm)30 穴径d(Φmm)8.1 車輪幅W(mm)27 車輪径D(Φmm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35772563 439S0E-UB100 07007236 439S0E-UB100 ステンレス用100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター ステンレス用100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする