車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772581 品番 439S-UB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
許容荷重(daN)140 適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、615、505 ボス幅H(mm)55 仕様ラジアルボールベアリング入 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪 車輪幅(mm)38 ベアリングラジアルボールベアリング入 穴径d(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05841071
2022-04-27
用途:
台車の車輪修理

使用中の台車の車輪一個が割れてしまい、この製品一個だけ取り替えました。
違和感なく使用できています。

対象商品:
35772581
2016-11-03
用途:
キノコ栽培の台車
農・林・水産業

取り付けが簡単で使いやすくて良かった

対象商品:
35772624
2015-11-17
用途:
交換用

既存品と寸法バッチリ、簡単に入れ替え出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする