ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35772615
品番
439S-UB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
70
適合品番
S、SR、SRP、SA、SK、SKR、220S、213S
ボス幅H(mm)
30
仕様
ローラーベアリング入
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
27
ベアリング
ローラーベアリング入
穴径d(Φmm)
8.2
CADデータダウンロード