車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)250
ねじ径M20×2.5
軸長(mm)40
取付高(mm)94
材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。
トラスコ品番309-2755
形状自在車
荷重種別重荷重
質量(g)906
車輪幅(mm)40
金具仕上黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)29
車輪No.542H-NRB65
旋回半径(mm)54
ストッパーなし
偏心E(mm)18
偏芯E(mm)18
適合スパナ23×29
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪