低床重荷重用540S・自在車(ナイロン一体車輪・B入)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772834 品番 540SA-NRB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みが残りません。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)200 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)104 材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 トラスコ品番309-2828 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(g)959 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 車輪No.542S-NRB75 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 偏芯E(mm)23 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※ストッパー付545SAと併用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35772816
2022-10-28
用途:
エアージャッキのキャスターと交換

軸がM12が選ぶことができれば非常にありがたい。本商品はM20の為、穴を拡張する手間がかかった。
商品自体はおおむね満足しているが、2つ買ったうちの1つがネジ部分に多数傷がありナットが通らないほどであった。もう一つも凹みはあった。商品というより発送時についた傷のように思われる。
発送時にネジ部分だけでも保護してほしいと思いました。
すぐに使う予定であったので、ネジ山やすりで修正して使いました。そのため評価はやや不満です。

1人が参考にしています
2021-12-12
用途:
ガレージジャッキ(エア3t)
運輸・通信業

誰がいつ壊したかも分からない古いガレージジャッキの修理に
壊れて変形したM12軸のキャスターが圧入・溶接で着いていたため
12.5→15→17.5と拡大してM20/2.5のタップを切り取り付けしました
溶接を飛ばしてタップ完了時にパキッと音がして空回りしだして20mm相当の穴が出て来て丁度キャスターが付きました、上部をグラインダーで飛ばしナットで締めました
今回片側だけの修理ですが大変満足しています
もう片輪もこちらに交換したいです

対象商品:
35772825
2017-10-25
用途:
バンザイ製 ガレージジャッキ
イーエスティ テクニカルファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガレージジャッキに使用しました。元々ナイロンタイヤだったので同じくナイロンタイヤにしました。
軽く動くのでゴキゲンです!

2人が参考にしています
対象商品:
35772816
2015-12-28
用途:
ガレージジャッキの修理

最近仕事に使っている、ガレージジャッキのキャスターが破損してしまったので、代わりにコレを付けてみました。前の物よりも丈夫で頼もしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35772825
2016-02-27
用途:
ガレージジャッキ
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージジャッキのキャスターに使ってます。
動きも非常に良く、快適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする