ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ウレタン(B入)車輪) 542S-BAU
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35772843
品番
542S-BAU50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(複列ボールベアリング入)
穴径d(Φmm)
10.2
車輪幅(mm)
40
適合品番
540S、545S、540SR
ボス幅H(mm)
45
許容荷重(daN)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード