※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35772852
品番
542S-NRB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
穴径d(Φmm)
10.2
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン(複列ボールベアリング入)
車輪幅(mm)
38
適合品番
540S、545S、540SR
ボス幅H(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード