低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付き(アルミホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35772895 品番 545SA-BAU65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)200 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)94 材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 トラスコ品番309-2895 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 車輪No.542S-BAU65 旋回半径(mm)87 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)85 偏芯E(mm)22 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする