ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
低床重荷重用545SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35772904
品番
545SA-NRB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
取付高の低さと獣荷重の要求を満足した低床式重荷重用ねじ込みキャスターです。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、獣荷重で長時間固定されても歪みが残りません。
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
200
ねじ径
M20×2.5
軸長(mm)
40
取付高(mm)
94
材質(車輪)
ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入
トラスコ品番
309-2917
形状
自在車S
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
40
金具仕上
黒亜鉛メッキ
六角対辺(mm)
29
車輪No.
542S-NRB65
旋回半径(mm)
87
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
85
偏芯E(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※自在車540SAと併用できます。