ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ナイロン一体車輪・B入)559P-NRB
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35772913
品番
559P-NRB38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
38
材質(車輪)
ナイロン一体車輪ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
21
適合品番
550P、550R
ボス幅H(mm)
24
穴径d(Φmm)
10.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※550タイプに使用の場合は双輪となります。(スリーブ入りです。穴径8.1)