ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ナイロン一体車輪・B入)562S-NRB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35772947
品番
562S-NRB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(車輪)
ナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入
適合品番
560S、560SR
ボス幅H(mm)
50
穴径d(Φmm)
12
車輪幅W(mm)
45
車輪径D(Φmm)
75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35772947
562S-NRB75
07007166
562S-NRB75
75mmナイロンB車輪
ハンマーキャスター
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました