ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35772965
品番
7061A-FA1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付高(mm)
120
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ボールベアリング入
形状
自在車S
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
69
旋回半径(mm)
90
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
30
ねじ寸法T
M16×2.0
色調
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪