ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ストッパー
ハンマーロック(オールステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35772992
品番
900-4-SUS150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
軽くて丈夫。操作が簡単。抜群な性能。
位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足いただける様に作られた製品です。
取付高(mm)
202
トラスコ品番
309-2941
質量(kg)
1.8
材質(本体)
オールステンレス
取付座A×B(mm)
120×120
呼称
150
最大荷重(N)
2942
取付穴径(Φmm)
11
取付ピッチ(mm)
85×85 100×100
ストロークS(mm)
40
DOWN高さH1(mm)
210
UP高さH2(mm)
170
ペダル長さL(mm)
146
取付座よりのスキマh(mm)
12