フロアサインスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35773035 品番フロアサイン-200
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

フロアサインスタンド
両面表示

文字内容なし トラスコ品番815-1642 種別無印 材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー 質量(kg)1.1 区分フロアサインスタンド 取付方式スタンド式 寸法・サイズ(mm)600×280 日本緑十字社品番337200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35773035
2017-01-13
用途:
空撮時の注意喚起

無地のサインスタンドにカッティングシートを使ってオリジナルデザインを施し空撮時の注意喚起に用いています。屋外で使用することがメインのため、ウェイトがつけられるこの製品は飛ばされにくいように思います。同様の廉価品もありますが、ウェイトがつけられないのが難点。

この製品はその点大丈夫だと思われます。ただ、やや重量があり硬質プラスチックなので欠けなどが心配です。

価格相応以上の買い物だと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする