※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
フリー調整荷締機コブラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
Jフック(クロスフック・ナローフック)
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
35
25
35
50
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
4.5
5
使用荷重(kg)
400
200
400
600
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35773053
品番
V35-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
両側のベルトの長さが調整が可能で、荷締めの解除がワンプッシュでOK。
ベルトの着脱、交換が簡単に行えます。
用途
荷物の固定などに。
ベルト色
グリーン
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
35
ベルト厚(mm)
2
ベルト長さ固定側(m)
1.0
ベルト長さ巻取側(m)
4.5
使用荷重(kg)
400
トラスコ品番
361-1078
材質
スチール、PP
色
グリーン
高さ(mm)
60
質量(g)
1600
包装形態
ブリスター
縦(mm)
290
横(mm)
240
材質(ベルト)
ポリエステル
最大使用荷重(t)
0.4
破断荷重(kN)
23.52(2,395)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92(395)