曜日別特売
V25-R フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773087

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V25-R フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773087
V25-R フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773087
V25-R フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773087
V25-R フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773087
V25-R フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773087
V25-R フリー調整荷締機コブラ ユタカメイク 35773087

フリー調整荷締機コブラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ巻取側(m)4.5
使用荷重(kg)200
内容量1個注文コード35773087品番V25-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

両側のベルトの長さが調整が可能で、荷締めの解除がワンプッシュでOK。
ベルトの着脱、交換が簡単に行えます。

用途荷物の固定などに。ベルト色グリーン端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1.0ベルト長さ巻取側(m)4.5使用荷重(kg)200トラスコ品番361-1060材質スチール、PPグリーン高さ(mm)42質量(g)700包装形態ブリスター縦(mm)290横(mm)240材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)11.76(1,195)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.96(195)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする