※使用例

樹脂コーナープロテクター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35773175 品番CP-15
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
ベルトの磨耗を防ぐ。
荷締作業が早く確実にできる。
荷物のイタミやキズを防ぐ。

トラスコ品番370-4980 材質ABS製 寸法(mm)80×60×150 適合ベルト幅(mm)最大65
注意
※ベルトを緩めた時にコーナープロテクトが落下する可能性があります。
周囲の安全を確認し御使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-27
用途:
箱商品運搬時
株式会社創英技研 様

段ボール箱を潰さないように運搬できるので重宝しています。
お値段がもう少しおやくできれば☆+1

1人が参考にしています
対象商品:
05622251
2023-12-07
用途:
家庭ゴミ
その他業種

鉄の押さえでゴミを固定していたが重量が有りゴミ袋に穴が開いたりで扱い悪かったがプラタイプでベルト通しが有りラッシングベルトがズレにくいからいい

対象商品:
05622251
2021-09-24
用途:
箱物の運搬用

箱物の運搬用に購入しました。

プラスチックの箱物の固定運搬に使用しましたが全く問題無く使用出来ました。

次回は鉄物用を購入を検討しております。

1人が参考にしています
対象商品:
05622251
2020-06-03
用途:
機械器具をトラックの荷台に固定する時
函館自動販売機サ-ビスセンタ- 様 (サービス業)

幅が30CMくらいのが、欲しかった 類似品があれば 購入する。

対象商品:
05622251
2014-09-26
用途:
トラックの荷台に積む資材等の固定に係る傷防止

50mmのラッシングベルトに取り付け使っています、樹脂製ですが特に割れてしまう事も無く使いやすいです。しかし、大体は資材に直角に掛かる様に絞めるのが多い為、ベルトとガイドの隙(左右の余裕)が、有るので外れてしまう事が時には有りましたが注意して使います。

1人が参考にしています
対象商品:
05622251
2018-04-19
用途:
木材の養生
花田産業株式会社 様

使い易くて悪い商品ではないが、硬質で弾力が無いので亀裂が入り易い。
軟質の樹脂製で、尚且つ重ねて連結収納出来る様な品物にしてくれると、複数購入する意欲が湧いてくる。
35ミリ専用も欲しいところ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする