TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの 荷締機
TRUSCOの 荷締機用オプション品
ベルト荷締機用コーナーガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35773184
品番
TCG-S
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
後通し可能なL型プレートです。
適合ベルト幅(mm)
25・38・50
質量(kg)
0.39
寸法A(mm)
127
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
62
用途
鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に。
トラスコ品番
352-4469
材質
スチール