TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの 荷締機
TRUSCOの 荷締機用オプション品
ベルト荷締機用コーナーガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35773193
品番
TCG-P
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
後通し可能なL型プレートです。
適合ベルト幅(mm)
25・38・50
質量(kg)
0.07
寸法A(mm)
136
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
95
寸法D(mm)
107
用途
鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に。
トラスコ品番
352-4477
材質
ポリプロピレン(PP)