ハブボルト ASSY(イスズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合リヤー(R) 注文コード35773351 品番A-1110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品は適合など10種類から選べます 他の種類を見る
適合リヤー(R) 適合車種ELF’75 ねじ径AM16 ねじ径BM18 セット内容ハブボルト単体、インナーナット、アウターナット、ドラムナット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする