※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-1423 ハブボルト ASSY(イスズ) BON 35773446 A-1423 ハブボルト ASSY(イスズ) BON 35773446

ハブボルト ASSY(イスズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 適合リヤー(L) 注文コード35773446 品番A-1423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は適合など10種類から選べます 他の種類を見る
適合リヤー(L) 適合車種SPZ'80 ねじ径AM20 ねじ径BM22 セット内容ハブボルト単体、インナーナット、アウターナット、ドラムナット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする