曜日別特売
A-2206 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2206 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773464
A-2206 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773464

ハブボルト ASSY(ヒノ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合車種KL'71
適合リヤー(R)
内容量1セット注文コード35773464品番A-2206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,555
ねじ径AM20ねじ径BM20セット内容ハブボルト単体、インナーナット、アウターナット、ドラムナット適合車種KL'71適合リヤー(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする