曜日別特売
A-2427 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-2427 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773586
A-2427 ハブボルト ASSY(ヒノ) BON 35773586

ハブボルト ASSY(ヒノ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合車種FS'90
適合フロント(L)
内容量1セット注文コード35773586品番A-2427
参考基準価格(税別)¥2,047販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじ径AM24ねじ径BM22セット内容ハブボルト単体、フロントナット、ドラムナット適合車種FS'90適合フロント(L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする