BON
BONの トラック外装・ボディーパーツ
BONの トラック専用タイヤ・足回り
BONの トラック用ホイールナット
ハブボルト ASSY(ニッサン・UD)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
リヤー(L)
適合車種
CV'86
注文コード
35773656
品番
A-3421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,447
この商品は
適合・適合車種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
リヤー(L)
セット内容
ハブボルト単体、インナーナット、アウターナット、ドラムナット
全長(mm)
102
ねじ径A
M20
適合車種
CV'86
ねじ径B
M22