※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BON
BONの トラック外装・ボディーパーツ
BONの トラック専用タイヤ・足回り
BONの トラック用ホイールナット
ハブボルト ASSY(ニッサン・UD)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35773683
品番
A-3426
参考基準価格(税別)
¥2,519
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合
リヤー(R)
セット内容
ハブボルト単体、インナーナット、アウターナット、ドラムナット
全長(mm)
97
ねじ径A
M20
適合車種
CV'90
ねじ径B
M22