※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-3427 ハブボルト ASSY(ニッサン・UD) BON 35773692 A-3427 ハブボルト ASSY(ニッサン・UD) BON 35773692

ハブボルト ASSY(ニッサン・UD)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 35773692 品番 A-3427
参考基準価格(税別)¥2,519 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合リヤー(L) セット内容ハブボルト単体、インナーナット、アウターナット、ドラムナット ねじ径AM20 適合車種CV'90 ねじ径BM22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする