曜日別特売
A-4403 ハブボルト ASSY(ミツビシ) BON 35773744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-4403 ハブボルト ASSY(ミツビシ) BON 35773744
A-4403 ハブボルト ASSY(ミツビシ) BON 35773744

ハブボルト ASSY(ミツビシ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット適合リヤー(L)適合車種T951注文コード35773744品番A-4403
参考基準価格(税別)¥2,175販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合車種T951適合リヤー(L)ねじ径AM20ねじ径BM22セット内容ハブボルト単体、インナーナット、アウターナット、ドラムナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする