積載ステッカー数字シート

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート 注文コード 35774112 品番 M4S-4 0
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378

画期的積載用ステッカー!貼るだけで積載量の表示が出来る!

種別4桁用 文字内容0 寸法(縦×横)(mm)(数字サイズ)29×22.5
注意
※0〜9までの数字1種類が1シートになっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35774112
2024-02-26
用途:
棚の積載荷重表示
ウシオ精工株式会社 様

1ヶ所だけ300Kg張りたいが 3が12枚 0が12枚 いるのが3 が1枚 0が2枚しか使用しない
12枚は多すぎるのでせめて、6枚ぐらいになりませんか

対象商品:
35776711
2022-05-29
用途:
積載車のピン柱
その他業種

塗装面に貼付し、その上からクリアかけました。他のステッカーでは剥がれたり、色が落ちたりと困っていましたが、こちらの商品は大きさも形状もよくて使いやすかったです

対象商品:
35774103
2021-08-20
用途:
アパート郵便受け部屋番号札
不動産業

大きさもちょうどよく、数字の周りの余白も程よい幅で3桁の数字が思った以上に簡単にバランスよく貼れました。
欲を言えばもう一回り小さいサイズとか、余白無しの数字だけのモノなどもう少し種類があればと思います。

対象商品:
35774103
2021-07-31
用途:
アパートのネームプレート
つり具ナガシマ 様 (卸売・小売業)

スムースに到着しました。
簡単に貼れて良かったです。

対象商品:
35774103
2018-09-16
用途:
アパートのアルミ室名版へ部屋番号を添付
農・林・水産業

同時に1と2も購入したがシールのサイズが微妙に違うため張り上がった時点で上端がそろわない。印刷に村があり文字が真っ黒でない(張ってしまえば気にならない程度)。シールの厚みが少し厚すぎて端が目立つ。文字だけがはがせればより良い

対象商品:
35776711
2018-07-28
用途:
積載表示

説明書きが不十分。
違うものを購入した。
購入の際は気をつけて。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
35774112
2016-05-23
用途:
ダンプ車輌の入れ替え時
建設業・工事業

貼り付けし易く、作業が容易に出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
文字の大きさは何ミリですか
回答:
約18mm×26mmでございます。
1人が参考にしています
2012-08-23

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする