MNGM-3B 荷台用ゴムマット Modes 35774295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

荷台用ゴムマット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質PVC仕様ストライプ入り注文コード35774295品番MNGM-3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,500

ゴムシートですから、荷台や積載物の保護ができます。
ゴムシートですから、さびず、くさらず、洗浄が容易にできます。
厚みは3~5mmで積載物の重量に耐える様にしてあります。

幅(mm)1400長さ(mm)2010厚さ(mm)3適合車種軽トラックALL材質PVC仕様ストライプ入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35774304
2020-09-22
用途: 軽トラックの荷台にバイク、除雪機等他を積んで引き取り修理運搬作業
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ、厚さ、は良いが少々柔らかい、仕事上スタンドとかで支えるため硬い方がよい。
厚さ5mmなので穴が開く事は無いようですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
2023-02-22

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする